Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerung SP-SDIO84-P1-K-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50308468
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.190.0030.0
EAN/GTIN:
     4046521309617
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Eingangsstrom bei Signal 1 8mA, Art der Eingangsspannung DC, Art des Digitalausgangs Transistor, Ausgangsstrom 2A, Art der Ausgangsspannung DC, Redundanzfähigkeit, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, SIL nach IEC 61508 3, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 22,5mm, Höhe 96,5mm, Tiefe 121mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, wieland sicherheitsrelais, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,78*
€ 277,26*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 248,26*
€ 282,83*
Frei Haus
ab € 274,19*
€ 308,97*
Frei Haus
ab € 275,02*
€ 312,07*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,03*
€ 333,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,38*
€ 396,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,00*
€ 380,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,90*
€ 374,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,03*
€ 349,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6575*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.