Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 1S, 1Ö, 16A 20.23.8.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Finder Bistabiles Relais, für DIN-Schienen 1-poliger Öffner, 1-poliger Schließer 16A 24V ac Spule / 6.5W
Artikel-Nr.:
     3461-S50290303
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     202380240000
EAN/GTIN:
     8012823267067
Suchbegriffe:
Steckrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Funktion mechanisch Schalter, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 58,4mm, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Steuerspannung 1 24 ... 24V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ... 60Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Versorgungsspannung 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max. Glühlampenlast 2000W, Max. Leuchtstofflampenlast 1000VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1000VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 750VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 12A, Geeignet für Handbedienung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 24v ac steckrelais, steckrelais finder, steckrelais 24v, Ausschalter, Einbaugerät, Einschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbauschalter, Serienschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 14,342*
€ 18,782*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 14,37*
€ 18,81*
5
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 19,12*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 14,95*
€ 19,56*
1
€ 8,95*
ab € 17,46*
€ 25,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 94,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Fibox
CHM-3 DIN-35 RAIL
ab € 3,18*
Zubehör
Fibox
B-3 DIN-35 RAIL
ab € 1,83*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,20*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.