| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50268209 Herst.-Nr.: 21076631 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 230 ... 230V, Sekundärspannung 1 24 ... 24V, Bemessungsscheinleistung 160VA, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 B, Breite 96mm, Höhe 79mm, Tiefe 100mm, Schutzart (IP) IP00, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hoppecke trafo, einphasentrafo, transformator prim 230v, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trenntransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Eisenkerntrafo, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 70,59* | € 90,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,51* | € 91,69* | | | | Lager 3461 | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,02* | € 97,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,46* | € 99,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|