| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50267685 Herst.-Nr.: 22937706 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgeführt als Sicherheits-Transformator, Primärspannung 1 230 ... 230V, Sekundärspannung 1 42 ... 42V, Bemessungsscheinleistung 400VA, Breite 160mm, Höhe 220mm, Tiefe 245mm, Schutzart (IP) IP44, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hoppecke sicherheitstrafo, einphasentrafo, transformator prim 230v, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,41* | € 377,46* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 329,28* | € 378,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,49* | € 381,15* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 344,34* | € 396,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|