Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn-Steuertrafo sw EMATST13000VA400230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenn-Steuertrafo sw EMATST13000VA400230V
Trenn-Steuertrafo sw EMATST13000VA400230V
Artikel-Nr.:
     3461-S50267663
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     46276631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 400 ... 400V, Sekundärspannung 1 230 ... 230V, Bemessungsscheinleistung 13000VA, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 B, Breite 320mm, Höhe 225mm, Tiefe 450mm, Schutzart (IP) IP00, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo primär 400v sekundär 230v, einphasentrafo, hoppecke trafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trenntransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Eisenkerntrafo, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.798,27*
€ 1.981,58*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.857,33*
€ 2.043,91*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.043,91*
€ 2.432,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.027,39*
€ 2.412,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.945,71*
€ 2.315,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.897,44*
€ 2.257,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.857,33*
€ 2.210,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.