| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50214816 Herst.-Nr.: 88415 EAN/GTIN: 4034451884151 |
| |
|
| | |
| Ausführung Dimmer, Bedienungsart Schieberegler, Lastart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberflächenschutz sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9011, Nennspannung 230V, Nennstrom 2,2A, Leistung 7 ... 110W, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,66* | € 95,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,44* | € 95,50* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 85,06* | € 105,47* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,05* | € 111,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,77* | € 119,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|