| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50213500 Herst.-Nr.: 54681 EAN/GTIN: 4034451546813 |
| |
|
| | |
| Dimmung Phasenabschnitt, Dimmung Phasenanschnitt, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Ausgangsspannung 24 ... 48V, Ausgangsstrom 350 ... 350mA, Ausgangsleistung 16 ... 16W, Schutzart (IP) IP42, Schutzklasse II, Länge 84mm, Breite 57mm, Höhe 29,5mm, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 22,82* | € 31,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,68* | € 31,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,85* | € 31,64* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,23* | € 32,05* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,64* | € 36,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|