Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo elektr. geregelt 90-264VAC/24VDC16W 54676


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50213495
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54676
EAN/GTIN:
     4034451546769
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Ohne Dimmfunktion, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantspannung, Ausgangsspannung 24 ... 24V, Ausgangsstrom 0 ... 670mA, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite), Ausgangsleistung 16 ... 16W, Schutzart (IP) IP42, Schutzklasse II, Länge 77mm, Breite 40mm, Höhe 29mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, scharnberger+has. led treiber, led treiber, led treiber 16w, APV-16-24, LED-Betriebsgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,99*
€ 13,02*
€ 5,95*
ab € 9,00*
€ 13,04*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 14,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.