| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50213394 Herst.-Nr.: 44682 EAN/GTIN: 4034451446823 |
| |
|
| | |
| Ausführung Heizteppich, Anzahl der Leistungsstufen 1, Anschlusswert 30W, Spannung 230 ... 230V, Breite 300mm, Länge 500mm, Werkstoff des Bezuges wasserabweisendes Material, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußwärmer, Heizdecke, Heizdecke/Heizkissen, Heizdecke/Heizkissen/Fußwärmer, Heizkissen, Terrarien, Wärmeunterlage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,76* | € 74,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,08* | € 74,96* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,49* | € 83,71* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,00* | € 94,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,81* | € 120,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|