Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Niedervoltrafo sw EVGE-Lux 400VA 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Niedervoltrafo sw EVGE-Lux 400VA 230V
Halogen-Niedervoltrafo sw EVGE-Lux 400VA 230V
Artikel-Nr.:
     3461-S50212273
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     21537137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstrafo, Eingangsspannung 230 ... 230V, Ausgangsspannung 12 ... 12V, Leistung 400 ... 400W, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe schwarz, Kurzschlusssicher, Länge 270mm, Breite 190mm, Höhe 125mm, Schutzart (IP) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hoppecke trafo, beleuchtungstrafo, transformator prim 230v, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,34*
€ 283,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 236,65*
€ 284,03*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,53*
€ 291,72*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.