Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke Halogen-Niedervoltrafo sw EVGE-Lux 400VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-518068
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     21537137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Trafo-Technik-Hoppecke Halogen-Niedervoltrafo sw EVGE-Lux 400VA 230V Sicherheitstrafo, Eingangsspannung 230 ...

230V, Ausgangsspannung 12 ...

12V, Leistung 400 ...

400W, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe schwarz, Kurzschlusssicher, Länge 270mm, Breite 190mm, Höhe 125mm, Einphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär mit Kabelverschraubung und auswechselbarer Glasrohrsicherung, sekundär mit Kabelverschraubung, in Kunststoffgehäuse vergossen, Schutzklasse II, Schutzart IP54, ortsfest, Isolationsklasse ta40E, Frequenz 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Sicherheitstrafo:
Ja
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
400 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Dimmbar:
Nein
Kurzschlusssicher:
Ja
Länge:
270 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
125 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, beleuchtungstrafo, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 244,47*
€ 301,47*
Frei Haus
ab € 243,60*
€ 301,48*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,69*
€ 302,11*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,47*
€ 358,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.