Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter SIGC-UV1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50186578
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6011231909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter be...
mechanischer sicherheitsschalter
Breite des Sensors 36mm, Höhe des Sensors 33mm, Länge des Sensors 122,5mm, Schaltfunktion Schleichschaltglied mit Überschneidung, Zwangsöffnung, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Ausführung des Betätigungselements sonstige, Ausrichtung des Betätigungselements sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung (metrisch), Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -30 ... 80°C, Schutzart (IP) IP65,
Weitere Suchbegriffe: Einzel-Grenztaster, Einzelpositionsschalter, Endschalter, Grenzschalter, Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter, Schalter, Standardpositionsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.