| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50181412 Herst.-Nr.: 34874 EAN/GTIN: 4018325001288 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, Schutzart (IP) IPX4, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Knickschutztülle, Werkstoff Kunststoff, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 6h, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,92* | € 50,35* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,53* | € 52,23* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,83* | € 52,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,58* | € 73,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|