Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkrauchschalter für Schwelbrände ORS 155 F MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkrauchschalter für Schwelbrände ORS 155 F MC
Artikel-Nr.:
     3461-S4260432552539
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5000026-91-03
EAN/GTIN:
     4260432552539
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk
rauchmelder
Wirkprinzip optisch, Vernetzbar über Funk (standardmäßig), Max. Anzahl vernetzbar 20, Primärstromversorgung Batterie/Akku, Versorgungsspannung 3 ... 3V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Mit Spannungsanzeige, Montageart Aufbau, Höhe 70mm, Durchmesser 80mm, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Rauchschalter, Schutzart (IP) IP42, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Brandmelder, Funkrauchschalter, Optischer Funkrauchschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,96*
€ 255,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,42*
€ 266,28*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.