| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4260432552522 Herst.-Nr.: 31-5000026-01-03 EAN/GTIN: 4260432552522 |
| |
|
| | |
| Wirkprinzip optisch, Vernetzbar über Funk (standardmäßig), Max. Anzahl vernetzbar 20, Primärstromversorgung Batterie/Akku, Versorgungsspannung 3 ... 3V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Mit Spannungsanzeige, Montageart Aufbau, Höhe 70mm, Durchmesser 80mm, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Rauchschalter, Schutzart (IP) IP42, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandmelder, Funkrauchschalter, Optischer Funkrauchschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 183,89* | € 221,02* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 188,48* | € 229,87* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 220,27* | € 263,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|