| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4255686304331 Herst.-Nr.: 202128 EAN/GTIN: 4255686304331 |
| |
|
| | |
| Werkstoff der Fasern Glas, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels sonstige, Schutzart (IP) IP67, Schutzart (NEMA) sonstige, Schutzklasse ohne, Lichtfarbe sonstige, Höhe/Tiefe 10mm, Anschlussart sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, Glasfaser-Lichtleiter, Lichtleiter, di-soric lichtleiter, glasfaser lichtleiter, lichtleiter ip67, Faseroptiksystem, Fiberoptiksystem, Glas-Lichtwellenleiter, Glasfaser für Faserbasisgerät, Glasfaser-Lichtsystem, Lichtdekoration, Lichtleiter-Sensor, Lichtleitersensor, Lichtwellenleiter-Lichtsystem, Signalleiter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 442,84* | € 513,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 448,60* | € 518,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.035,60* | € 1.162,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|