Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 125A/5P/400V/6h,rot S54S35


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40627164
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S54S35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 125a 6h
cee stecker
abl sursum cee-stecker
IEC-Stromstärke 125A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3000, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung Verschraubung, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE17, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,20*
€ 1.286,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,80*
€ 1.271,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,13*
€ 1.209,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,82*
€ 1.165,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,12*
€ 1.110,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.