| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101420913 Herst.-Nr.: 7580030 EAN/GTIN: 4047101420913 |
| |
|
| | |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC 10 ... 30V, Anzahl der Eingänge nach NAMUR 1, Schaltspannung 250V, Schaltstrom 2A, Schaltfrequenz 15Hz, SIL nach IEC 61508 2, Breite 12,5mm, Höhe 128mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Montageart Schnappbefestigung Tragschiene, Tiefe 120mm, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binärtrenner, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 102,46* | € 127,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,92* | € 131,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,04* | € 136,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 109,70* | € 136,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|