Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25, PA, lichtgrau V-TEC VM25 5x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40462738
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
m25 kabelverschraubung obo pa
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 25, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 10mm, Schlüsselweite 29mm, Sechskant Eckmaß 32mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Farbe grau, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ... 65°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Hutmutterkabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffhutmutterkabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, Mehrfachdichteinsatz, Mehrfachdichtverschraubung, Standardkabelverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,0242*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,9642*
€ 11,8574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,7042*
€ 11,548
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,5342*
€ 11,3457
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,1442*
€ 10,8816
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,0242*
€ 9,5488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.