| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40440450 Herst.-Nr.: 403521 EAN/GTIN: 3414970388919 |
| |
|
| | |
| Einbautiefe 44mm, Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 2, Bemessungsstrom 2A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 500V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 10kA, Spannungsart AC, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 6kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 6kA, Frequenz 50 ... 60Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Unterputzmontage, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 2, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, Verteilereinbaugerät, Überstromschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 53,19* | € 63,50* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 53,29* | € 63,62* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 53,30* | € 63,63* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 53,728* | € 64,128* | | | | Lager 3461 | | | | 5 | | € 6,99* | ab € 69,12* | € 82,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 412,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|