Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse 600x230x110mm U-GEH.CA-420 SILIKON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse 600x230x110mm U-GEH.CA-420 SILIKON
Artikel-Nr.:
     3461-S4024337084645
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1424005000
EAN/GTIN:
     4024337084645
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Leergehäuse
bernstein leergehäuse
Montageart sonstige, Art der Abdeckung Deckel, Ausführung Deckel geschlossen, Art der Tür ohne, Höhe 110mm, Breite 230mm, Tiefe 600mm, Farbe grau, RAL-Nummer 7001, Anzahl der Module 0, Anzahl der Reihen 0, Breite in Teilungseinheiten 0, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0, Anbaumöglichkeit, Anzahl der Leitungseinführungen 0, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberflächenschutz pulverbeschichtet, Geeignet für Außengebrauch, Schutzart (IP) IP66, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: eex gehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 349,01*
€ 409,33*
1
Frei Haus
ab € 351,04*
€ 414,85*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 413,59*
€ 459,36*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 452,13*
€ 533,30*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,30*
€ 634,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,65*
€ 630,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,80*
€ 597,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,20*
€ 579,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.