Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Einbau P5-160/EA/SVB/HI10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082809232
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     280923
EAN/GTIN:
     4015082809232
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Ausführung als Hauptschalter, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung, Anzahl der Schalter 1, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsbetriebsspannung 690 ... 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 160A, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V 160A, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 160A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 45kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 3kA, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 55kW, Schaltleistung bei 400 V 55kW, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 30kA, Polzahl 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch, Farbe des Betätigungselements rot, Ausführung des Betätigungselements Türkupplungsdrehantrieb, Verriegelbar, Anschlussart Hauptstromkreis Rahmenklemme, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA) 12, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, Abschließbar, Einbauschalter, Netztrennschalter, Not-Aus, Reparaturschalter, Schalter, Trennschalter, Umschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 189,51*
€ 217,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,30*
€ 223,50*
Frei Haus
ab € 204,33*
€ 234,70*
Frei Haus
ab € 212,84*
€ 245,04*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 434,50*
€ 488,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,06*
€ 580,7914
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,07*
€ 578,4233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,17*
€ 564,2623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,61*
€ 550,5059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,50*
€ 517,055
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
046028
ab € 2,37*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
093972
ab € 10,97*
Zubehör
Eaton
105858
ab € 6,45*
Zubehör
Eaton
105861
ab € 6,47*
Zubehör
Eaton
105862
ab € 27,90*
Zubehör
Eaton
105863
ab € 40,91*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.