| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3479775552002 Herst.-Nr.: 555200 EAN/GTIN: 3479775552002 |
| |
|
| | |
| Leiter-Material Kupfer, Leiter-Oberfläche verzinnt, Leiternennquerschnitt 25mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form flach, Geflecht, Leitungs-Breite ca. 22mm, Leitungs-Höhe ca. 1,5mm, Länge 200mm, Mit Anschlussleisten, Anschlussfahne gebohrt, Mit Kabelschuhen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EMV-Erdungsband, Erdungslitze, Leitband, Stromband, Verdrahtungsband, kupfer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,85* | € 101,70* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 79,18* | € 101,80* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,93* | € 109,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,64* | € 115,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,43* | € 206,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,918* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|