| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3479770002762 Herst.-Nr.: 554397B EAN/GTIN: 3479770002762 |
| |
|
| | |
| Leiter-Material sonstige, Leiter-Oberfläche blank, Leiternennquerschnitt 70mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form flach, Geflecht, Leitungs-Breite ca. 30mm, Leitungs-Höhe ca. 3mm, Länge 200mm, Mit Anschlussleisten, Anschlussfahne gebohrt, Mit Kabelschuhen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdungsband, EMV-Erdungsband, ESUY, Erdanschlussleitung, Erdungsband unkonfektioniert, Erdungslitze, Leitband, Stromband, Verdrahtungsband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.619,33* | € 2.786,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.547,20* | € 2.787,56* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.763,32* | € 2.933,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 50,944* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|