| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S10662072605452 Herst.-Nr.: 100-C12KF10 EAN/GTIN: 10662072605452 |
| |
|
| | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ... 230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 32A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehstromschütz, Lastschütz, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, Magnetschalter, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Wechselspannungsschütz, Wechselstromschütz |
| | |
| |