Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA Funkt.-Einheit m. Dekorset Einhand-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HA Funkt.-Einheit m. Dekorset Einhand-
Artikel-Nr.:
     3461-P4057304004728
Hersteller:
     Hansa Armaturen
Herst.-Nr.:
     81143572
EAN/GTIN:
     4057304004728
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Wannenauslauf
HA Funkt.-Einheit m. Dekorset Einhand- Wannen-Batt. Hansaliving 8114, verchr. HANSALIVING Fertigmontageset mit Funktionseinheit Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/ 2) mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper mit integrierter keramischer Mengenregulierung schraubenlose Rosette Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung und Absperrung Durchflussmenge: 22/22 l/min (Auslauf/ Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck Funktionseinheit bestehend aus: Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben Rückflussverhinderer Schalldämpfer Sicherungseinrichtung Typ HD nach DIN EN 15096 (h>250 mm) (-) Absicherung Wanneneinlauf unterhalb des Wannenrandes im häuslichen Bereich Dekorset bestehend aus: Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 GrC Hülse und Wandrosette Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet Rosette, verdrehsicher BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause (-) für druckunabhängige Funktion BLUETUNE Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +- 3,5Gr möglich DVGW in Vorbereitung passend zu Einbaukörper 8000 / 8001 Bestellnummer: 81143572 verchromt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wanneneinlauf, wanneneinlauf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 611,21*
€ 733,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 629,00*
€ 751,76*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,76*
€ 894,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,63*
€ 886,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,64*
€ 813,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,45*
€ 778,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,00*
€ 748,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.