Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reichelt TLP 251 Toshiba Optokoppler DIL-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reichelt TLP 251 Toshiba Optokoppler DIL-8
Artikel-Nr.:
     3461-H9900002173218
Hersteller:
     Reichelt
Herst.-Nr.:
     TLP 251 TOS
EAN/GTIN:
     9900002173218
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Technische Daten:
Ausgangstyp: Transistor
Kanäle: 1
Kollektorstrom max.: 400 mA
Isolierspannung: 2.5 kV
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
Betriebstemperatur, min.: -20 °C
Leistungsverteilung (PV): 800 mW
Durchlassspannung (UD) max.: 1,6 V
Durchlassstrom (ID) max.: 20 mA
Bauform: DIP-8
Umkehrspannung (Uu): 5 V
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: TLP 251, TLP251, TLP251TOS, TLP 251 TOS, Galvanische Trennung, Koppler, Minioptokopplermodul, Optikrelais, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.