Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric FI-Schalter, allstromsensitiv, 40 A, 4p, 300 mA, Typ Bfq


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schalter 40A, 4p, 300mA PXF-40/4/03-Bfq
FI-Schalter 40A, 4p, 300mA PXF-40/4/03-Bfq
Artikel-Nr.:
     3461-H9010238138117
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     300978
EAN/GTIN:
     9010238138117
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5 Quadratmillimeter
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
40 Ampere
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, eaton fi-schalter 40a 4p 300ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, PXF-40/4/03-Bfq, PXF40403Bfq, 300978, FI, FI-Automat, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,93*
€ 381,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,53*
€ 382,31*
Frei Haus
ab € 333,47*
€ 385,49*
Frei Haus
ab € 347,21*
€ 401,31*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,86*
€ 402,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,26*
€ 478,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,88*
€ 473,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,61*
€ 462,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,24*
€ 450,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,86*
€ 416,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.