| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H9010238110557 Herst.-Nr.: 300299 EAN/GTIN: 9010238110557 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,03 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom: | 40 Ampere | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter typ b 40a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, PXF-40/4/003-B, PXF404003B, 300299, FI, FI-Automat, FI-B, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD, allstromsensitiver FI, allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,93* | € 277,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 244,76* | € 278,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,11* | € 283,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 255,38* | € 290,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 259,95* | € 294,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|