Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Zusammenklappbare Absperrvorrichtungen von Brady für Durchgangsventile mit einem Durchmesser von 330 bis 457 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brady ABS Halter Typ Armaturabsperrung, 330mm bis 457mm, Ø 9.53mm, Rot
Brady ABS Halter Typ Armaturabsperrung, 330mm bis 457mm, Ø 9.53mm, Rot
Brady ABS Halter Typ Armaturabsperrung, 330mm bis 457mm, Ø 9.53mm, Rot
Artikel-Nr.:
     3461-H754473581459
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     148646
EAN/GTIN:
     754473581459
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Brady bietet zusammenklappbare Vorrichtungen, die ein sicheres Absperren verschiedenster Durchgangsventile ermöglichen, sodass weniger Vorrichtungen erforderlich sind. Diese Absperrvorrichtungen lassen sich ganz einfach an Ventilgriffen in der vollständig geschlossenen Position anbringen. Sie können aber auch zusammengeklappt werden, sodass sie auf Wartungswagen und in Lockout-Sets weniger Platz in Anspruch nehmen. Unsere zusammenklappbaren Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y-Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Sie eignen sich für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: durchgangsventil, pp durchgangsventil, CGV-18, CGV18, 148646, Zubehör/Ersatzteile für Scheibenschieber, Absperrvorrichtungen für Ventile, Durchgangsventil-Absperrungen, Lockout/Tagout
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,44*
€ 138,92*
Frei Haus
ab € 116,24*
€ 153,92*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 112,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.