Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady ABS Halter Typ Armaturabsperrung, 330mm bis 457mm, Ø 9.53mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brady ABS Halter Typ Armaturabsperrung, 330mm bis 457mm, Ø 9.53mm, Rot
Brady ABS Halter Typ Armaturabsperrung, 330mm bis 457mm, Ø 9.53mm, Rot
Brady ABS Halter Typ Armaturabsperrung, 330mm bis 457mm, Ø 9.53mm, Rot
Artikel-Nr.:
     108EL-1749126
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     148646
EAN/GTIN:
     0754473581459
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Typ = Armaturabsperrung
Farbe = Rot
Material = ABS
Befestigungspunkt Größe min. = 330mm
Befestigungspunkt Größe max. = 457mm
Bügeldurchmesser = 9.53mm

Brady LockoutDie Sperre des Brady Klappschieberventils hat einen maximalen Durchmesser von 457 mm. Dieses klappbare Gatterventil bietet eine sichere Verriegelung für eine größere Ventilpalette mit weniger Vorrichtungen. Diese Abdeckungen drehen sich ganz einfach um den Ventilhebel in die vollständig eingerastete Position und können in kleinere Größen zusammengeklappt werden, um sie einfach auf Werkstattwagen und in Absperrungssätzen unterbringen zu können. Es verfügt über ein einzigartiges Ausbrechzentrum, das OS- und Y- oder aufsteigende Stammventile aufnimmt und Schlösser mit Schäkeln bis zu einem Durchmesser von 9,53 mm aufnimmt.Eigenschaften und Vorteile• Aus robustem, spritzgegossenem Acrylnitril-Butadien-Styrol • Bis zu zwei Vorhängeschlösser können direkt an der Verriegelung der Klapptüren befestigt werden • Einfach anzuwenden: Dreht sich um die Ventile und deckt sie vollständig ab, um sie funktionsunfähig zu machen • Einfaches Aufbewahren und Tragen • Foldet bis zu 1/3 seiner vollen Größe • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 100 °C. • Verriegelung des Gatterventils mit drehbarer Klappe • Verfügbar mit Gefahrenetiketten in englischer, spanischer und französischer SpracheAnwendungen• Werk • Industrie • KraftwerkeZertifizierungen• ANSI-Standard Z244 • OSHA 29 CFR 1910.147 • UL 94 - HB-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Armaturabsperrung
Farbe:
Rot
Material:
ABS
Befestigungspunkt Größe min.:
330mm
Befestigungspunkt Größe max.:
457mm
Bügeldurchmesser:
9.53mm
Weitere Suchbegriffe: durchgangsventil, pp durchgangsventil, 1749126, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 148646, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,12*
€ 137,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,03*
€ 142,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 109,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.