| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H662488874827 Herst.-Nr.: 3087482 EAN/GTIN: 0662488874827 |
| |
|
| | |
| Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Kaskadierbar über Kupplung, M12 x 1, 4-polig, AN / AUS Schalter, Betriebsspannung: 12...30 VDC, Lichtlänge: 570 mm, Gehäuselänge: 602 mm, Steckverbinder M12x1, Farbe: Weiß Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP50 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Herkunftsland: | Mexiko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, Lichtleiste, Linienleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, led arbeitsleuchte ip50, led-baustrahler, arbeitslampe led, WLB32C570PBQ, 3087482, Anbauleuchte, Anbaulichtleiste, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Geräteträger, Innenraumleuchte, Leuchte, Leuchteneinsatz, Leuchtenkörper, Leuchtensteg, Leuchtstofflampenleiste, Lichtbalken, Lichtbandleuchte, Lichteinsatz, Lichtträger, Reflektorleuchte, Schnellmontage-Lichtbandsystem, Vitrinenleuchte, Wand- und Deckenanbauleuchte, Wand- und Deckenleuchte, Wandleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,49* | € 168,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,40* | € 170,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 140,51* | € 172,38* | | | | | | 141 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 143,22* | € 175,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,13* | € 191,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|