| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H662488723941 Herst.-Nr.: 3072394 EAN/GTIN: 0662488723941 |
| |
|
| | |
| Personenschutz Lichtvorhang, Sender/Empfänger Paar, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849?1:2008, Typ 4 nach IEC 61496?1,?2, SIL 3 nach IEC 61508, Sender mit Stecker M12 x 1, 8-polig, Empfänger mit Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Betriebsspannung 24 VDC +?15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 1200 mm, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, max. Reichweite: 18000 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Mexiko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, sicherheitslichtschranke 18m, SLSP30-1200Q88, SLSP301200Q88, 3072394, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslichtgitter, Sicherheitslichtvorhang, Vorhanglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.676,73* | € 3.772,47* | | | | | 86 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.677,64* | € 3.773,38* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.695,51* | € 3.791,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.713,87* | € 3.809,78* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3.794,72* | € 3.891,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|