| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H662488486594 Herst.-Nr.: 3048659 EAN/GTIN: 0662488486594 |
| |
|
| | |
| Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40?+70° C, Metallgehäuse, Betriebsspannung: 10?30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion, max. Reichweite: 2000 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Einstellverfahren: | sonstige | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 139,93* | € 169,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,97* | € 174,71* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 147,21* | € 177,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,35* | € 181,43* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 150,79* | € 181,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|