| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H662488333928 Herst.-Nr.: 3033392 EAN/GTIN: 0662488333928 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40?+70° C, Betriebsspannung: 10?30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, max. Reichweite: 200 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Einstellverfahren: | sonstige | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: turck lichttaster, lichttaster, Q40SP6FF200Q, 3033392, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, LED-Taster, Licht-Schranke, Lichtschalter, Lichtschranke, Lichtsensor, Optiktaster, Taster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,55* | € 167,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,62* | € 170,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 147,21* | € 172,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,06* | € 176,75* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 150,67* | € 176,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|