| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H662488191184 Herst.-Nr.: 3019118 EAN/GTIN: 0662488191184 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige, Kennleuchte mit Tonsignal, Rundum LED-Anzeige, Dauerhafter Signalton: max. 94dB (einstellbar), einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30X1.5, Schutzart IP67, Stecker M12X1, 5-polig, Betriebsspannung 12?30 VDC, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Montageart: | Schraubbefestigung | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, dauerlicht, K50LGRALSYPQ, 3019118, Optisches/Akustisches Signalgerät, Alarm-Kennleuchte, Alarmierung, Alarmleuchte, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Gummi-Warnleuchte, Gummileuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktal, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 147,47* | € 182,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,84* | € 188,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,16* | € 196,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 158,79* | € 196,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|