| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H662488026738 Herst.-Nr.: 3002673 EAN/GTIN: 0662488026738 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), Sender, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, 0.15 m, Schutzart IP65, Erfassungsfeldhöhe 143 mm, Betriebsspannung: 10..30 VDC, anschlussprogrammierbar für reduzierte Reichweite, 2 Nutensteine inklusive M5 Schrauben im zur Wandmontage Lieferumfang enthalten, Mindestobjektgröße 9,5 mm, max. Reichweite: 2000 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Mexiko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtgitter, Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, turck einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke, lichtgitter 2 m, LX6EQ, 3002673, Gitterlichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslichtgitter, Sicherheitslichtvorhang, Vorhanglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,80* | € 294,66* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 266,23* | € 298,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,47* | € 301,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,79* | € 304,44* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 282,61* | € 312,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|