Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR RS485 Überspannungsableiter 15 V, 300 mA, 1 Ohm, 45 MHz, 1DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H5415022374315
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0311
EAN/GTIN:
     5415022374315
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Kombinierte Überspannungs-Schutzeinrichtung für RS485 Schnittstelle, geprüft in den Kategorien D, C, B gemäß IEC/EN 61643 für blitzintensive Umgebungen, aufrastbar auf die 35mm Hutschiene, zur Verwendung an den Blitzschutzzonen LPZ 0 bis 3, Erdanschluss mit M6-Erdungsbolzen, kombinierbar mit der Erdungsschiene der Gehäuse OVR CME. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: OVR RS485, OVRRS485, 7TCA085400R0311, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Systemzubehör, TV Überspannungsschutz, Telefonschutz, Video Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Techn, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 208,32*
€ 250,33*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,66*
€ 256,18*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 219,83*
€ 264,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,56*
€ 266,97*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 298,39*
€ 348,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.