| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4549734450034 Herst.-Nr.: 701997 EAN/GTIN: 4549734450034 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Ausgangsmodul, NX-Busmodul, 2 sichere digitale PNP-Ausgänge, 24 VDC, 2 A je Ausgang / 4 A je Modul - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 12 Millimeter | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NX-SOH200, NXSOH200, 701997, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Dezentrale E/A, Eingang und Ausgang (E/A), NX-E/A-Serie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,78* | € 306,25* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 270,13* | € 310,38* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 280,84* | € 322,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,34* | € 359,11* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 435,97* | € 498,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|