Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Zustimmtaster, 2 Schließer, integrierter Not-Halt-Taster 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron A4EG Sicherheitsfreigabeschalter, 2 Öffner, IP 65, Kunststoff, 3, T. 48mm, B. 63mm, L. 294mm
Omron A4EG Sicherheitsfreigabeschalter, 2 Öffner, IP 65, Kunststoff, 3, T. 48mm, B. 63mm, L. 294mm
Omron A4EG Sicherheitsfreigabeschalter, 2 Öffner, IP 65, Kunststoff, 3, T. 48mm, B. 63mm, L. 294mm
Omron A4EG Sicherheitsfreigabeschalter, 2 Öffner, IP 65, Kunststoff, 3, T. 48mm, B. 63mm, L. 294mm
Artikel-Nr.:
     3461-H4548583869417
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     674137
EAN/GTIN:
     4548583869417
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Zustimmtaster, 2 Schließer, integrierter Not-Halt-Taster 2 Öffner
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, omron mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, not aus taster ip65, A4EG-BE2R041, A4EGBE2R041, 674137, A4EG, Bestätigung, Bestätigungsschalter, Bestätigungstaster, Einrichtschalter, Not-Halt-Taster, Sicherheits-Umschaltmodul, Sicherheitslogik-Steuerungen, Sicherheitstechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,03*
€ 286,98*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,09*
€ 292,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,17*
€ 343,18*
Frei Haus
ab € 406,68*
€ 478,53*
€ 5,90*
ab € 664,45*
€ 791,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,42*
€ 311,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
A4EG-OP2
ab € 48,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.