Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Zeitrelais, steckbar, 5-Pin, Multifunktion, 0.1s-10m, 1 Wechsler, 3A, 24VAC Ansteuerung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3RN Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 s → 10min, 24V ac, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Omron H3RN Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.1 s → 10min, 24V ac, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     3461-H4548583782969
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     669639
EAN/GTIN:
     4548583782969
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, steckbar, 5-Pin, Multifunktion, 0.1s-10m, 1 Wechsler, 3A, 24VAC Ansteuerung, schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
12,8 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais 24v, industrierelais omron, industrierelais, H3RN-1-B 24VAC, H3RN1B24VAC, 669639, Analoge Zeitrelais, Digitale Zeitrelais, H3RN / H3RN-B, Impulsgeber, Relais, Steuerungskomponenten, Taktgeber, Treppenhaus, Treppenhausrelais, Treppenhausschalter, Verzögerungsrelais, Zeitschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,52*
€ 47,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,82*
€ 50,09*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,67*
€ 58,59*
€ 8,95*
ab € 44,59*
€ 60,50*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
P2RF-05-PU
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.