| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4548583773677 Herst.-Nr.: 669516 EAN/GTIN: 4548583773677 |
| |
|
| | |
| Überwachungsrelais, 17.5mm, Einphasen-Über-& Unterstrom-Überwachung, 0.1 bis 8 A AC/DC, 1x Transistor, 24V AC/DC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Breite: | 17,5 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, überwachungsrelais, K8DT-AW2TD, K8DTAW2TD, 669516, Stromüberwachungsgerät, Einphasige Überwachung, Fehlerstromrelais, K8DT-AW, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Schalter, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter, Unterstromrelais, Üb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 114,42* | € 141,84* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,07* | € 151,16* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 121,78* | € 166,67* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,88* | € 177,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,72* | € 204,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|