Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Berührungsloser Sicherheitsschalter. codierte Version, Miniatur-Kunststoffgehäuse PBT, 2 Öffner + 1 Schließer, Kabellänge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron F3S-TGR-N_C 10m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Schließer/2 Öffner,
Omron F3S-TGR-N_C 10m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Schließer/2 Öffner,
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648861366
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     252062
EAN/GTIN:
     4547648861366
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
DeviceNet Buskabel
DeviceNet Kabel
DeviceNet Leitung
Berührungsloser Sicherheitsschalter. codierte Version, Miniatur-Kunststoffgehäuse PBT, 2 Öffner + 1 Schließer, Kabellänge 10 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Kabel für Sicherheitsschalter, Magnet für Reedschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, F3S-TGR-NMPC-21-10, F3STGRNMPC2110, 252062, Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, Berührungslose Schalter, Einzelpositionsschalter, Endschalter, F3S-TGR-N_C, Grenzschalter, Grenztaster, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter für Schutztüren, Sicherheitstechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,02*
€ 93,37*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,41*
€ 97,01*
Frei Haus
ab € 91,54*
€ 114,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,77*
€ 117,08*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,53*
€ 130,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.