Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M8 4polig am


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M8 4polig am
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648676984
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     339273
EAN/GTIN:
     4547648676984
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Reflexionslichtschranke
Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M8 4polig am Gehäuse, Schutzklasse: IP67/IP69k, Zulassungen: UL, CE
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, omron reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, E3Z-R86-2, E3ZR862, 339273, Reflexions-Lichtschranke, Kompakt, Optische Sensoren, quaderförmig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,77*
€ 129,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,65*
€ 134,67*
Frei Haus
ab € 126,55*
€ 163,00*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.