Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Drehgeber, inkrementell, 2000 Hz/Umdrehung, 5 bis 24 VDC, 3-phasig, PNP-Ausgang, Kabel 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E6C2-C Inkremental Drehgeber Inkremental 2000/U, 6000U/min, 12 → 24 V dc, PNP, offener Kollektor Vollwelle
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648528665
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     257310
EAN/GTIN:
     4547648528665
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehgeber, inkrementell, 2000 Hz/Umdrehung, 5 bis 24 VDC, 3-phasig, PNP-Ausgang, Kabel 2 m
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP64
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Führungswellen, Präzisionsstahlwelle, Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, Vollwelle, inkrementalgeber vollwelle, digitalpotentiometer, inkrementalgeber omron, E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M, E6C2CWZ5B2000PR2M, 257310, Drehgeber, Axialgeber, Axialsensor, Drehsensor, E6C2-C, E6C2-C / E6C3-C, Inkremental, Inkrementalsensor, Sensorik, Winkelgeber, Winkelsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,41*
€ 237,19*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 198,29*
€ 243,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,29*
€ 294,38*
Frei Haus
ab € 292,24*
€ 345,56*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.