Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Drehgeber, inkrementell, 1000 Hz/Umdrehung, 5 bis 24 VDC, 3-phasig, NPN-Ausgang, Kabel 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648528191
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     257263
EAN/GTIN:
     4547648528191
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber omron
drehgeber inkremental
Drehgeber, inkrementell, 1000 Hz/Umdrehung, 5 bis 24 VDC, 3-phasig, NPN-Ausgang, Kabel 2 m
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP64
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: npn inkrementalgeber, E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M, E6C2CWZ6C1000PR2M, 257263, Drehgeber, Axialgeber, Axialsensor, Drehsensor, E6C2-C, E6C2-C / E6C3-C, Inkremental, Inkrementalsensor, Sensorik, Winkelgeber, Winkelsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,85*
€ 236,72*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 198,36*
€ 242,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,23*
€ 305,21*
Frei Haus
ab € 341,94*
€ 408,32*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 413,70*
€ 499,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.