| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4260148839818 Herst.-Nr.: 460516ZS-PRO EAN/GTIN: 4260148839818 |
| |
|
| | |
| KDK-mobiler Stromzähler-Kabelzähler , als Zwischensteckerzähler mit, LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung 5,2-stellig, Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen, (Strom, Sppannung und Leistung), Spannung: 230V-50Hz, Strom: 16A, Klasse B, Temperaturbereich: -20°C bis +55°C, Schutzart: IP44, mit Schuko-Stecker und Kupplung, mit MID-Konformitätserklärung, Eichgültigkeitsdauer: 8 Jahre - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Messwandler | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, kdk stromzähler, drehstromzähler, schuko-stecker ip44, 460516ZS-PRO, 460516ZSPRO, Elektrizitätszähler, Kabelzähler, Zwischenstecker Zähler, Zwischenzähler, elektronische Zähler, mobiler Stromzähler, mobiler Zähler |
| | |
| |