Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHF Signalwecker AW 3 230 VAC 150 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHF Signalwecker AW 3 230 VAC 150 FS
Artikel-Nr.:
     3461-H4250235502015
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21162207
EAN/GTIN:
     4250235502015
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
fhf alarmglocke
alarmglocke
Signalwecker mit einer Lautstärke bis ca. 110 dB(A) (je nach Glockenschale) Einsatzgebiet: Innen und Aussen, IP55 Gehäuse aus Aluminium, Glockenschale aus Stahl (pulverbeschichtet) Verschiedene Glockenschalen: 105 mm, 150 mm, 250 mm als Flachschale oder Messing Turmschale AC und DC Versionen verfügbar Verfügbar als: Schnellschlag-, Einzelschlag- oder Langsamschlag Wecker
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP55
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: alarmglocke 230v, FHF21162207, Klingel, Wecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 366,21*
€ 440,81*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 374,97*
€ 450,12*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,81*
€ 524,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,64*
€ 510,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,98*
€ 474,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,77*
€ 462,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,21*
€ 435,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.