| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4086500012893 Herst.-Nr.: M216579 EAN/GTIN: 4086500012893 |
| |
|
| | |
| Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D0 Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3, DIN EN 60741 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungssockel, 01732.700000, M216579, Abdeckung für D0-Sicherungssockel, Abdeckung, Berührungsschutzdeckel, Berührungsschutzkappe, Deckel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 20,79* | € 28,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,108* | € 32,828* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,30* | € 36,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,73* | € 37,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 28,16* | € 37,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,408* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|