| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4065285123055 Herst.-Nr.: QVL4230/10 EAN/GTIN: 4065285123055 |
| |
|
| | |
| ELSPRO LED-Flächenleuchte QV LED 34W Ausführung 42V AC LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs 3700 lm Lichtstrom effektiv 3400 lm Eingang: 1,0 Stk CEE-Stecker 2 pol. / 16 A / 42 V / 12 h 10,0 m Spezial-Leitung INDUSTRIEFLEX 07HT 2x1,5 mm² Aufbau: schlagfestes Gehäuse mit Gummibelag mit robustem Schalter an der Leuchte Griff aus schlagfestem ABS mit 6 Raststellungen zum Aufstellen Eigenschaften: Schutzklasse 3 Schutzart IP 66 Gesamtgewicht ca. 2,10 kg Abmessungen (TxBxH) ca. 115x305x320 mm Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 1,5 Quadratmillimeter | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QVL4230/10, QVL423010, Handscheinwerfer, elspro, qvled, 34W, 42V AC, flächenleuchte, flächenlampe |
| | |
| |